Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA
Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Tisztelt Partnerünk!

Tekintse meg a készletkisöprés akciónkban szereplő termékeinket!

Amennyiben megtetszik egy termék, a termék alatt található gombra kattintva rögtön kosárba is teheti azt.

Ne feledje, akciónk csupán március 15-ig érvényes!

AKKUMULÁTOR, LI-CV 18 V/1,5 AH
  • Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
  • Lítium-ionos technológia
  • Kompatibilis a jelenleg kapható, 18 V-os akkumulátor rendszerrel működő termékekkel
AKCIÓS NETTÓ ÁR19.990 FT
AKKUMULÁTOR LI-CV 18V/2,0AH
  • Nagy teljesítményű és masszív akkumulátorcsomag
  • Lítium-ionos technológia
  • Kompatibilis a jelenleg kapható, 18 V-os akkumulátor rendszerrel működő termékekkel
AKCIÓS NETTÓ ÁR21.900 FT
AKKUMULÁTOR LI-12V/4,0AH
  • Kompakt, 12 V-os akkumulátor
  • Lítium-ion technológia
  • Kompatibilis a 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékekkel
AKCIÓS NETTÓ ÁR21.900 FT
Akkus multifunkciós vágókészülék, EMS 12-A
  • Egy gép az alkalmazások széles köréhez, pl. vágás, fűrészelés, csiszolás
  • Kompakt és ergonomikus, a súlya csupán 1 kg
  • Akkumulátorral
AKCIÓS NETTÓ ÁR69.000 FT
Akkus fúró-csavarozó, BS 18-A LIGHT
  • 2 fokozatú bolygóműves hajtóműegység
  • Nagyon masszív, rövid, könnyű kialakítás, övcsattal
  • Akkumulátor nélkül
AKCIÓS NETTÓ ÁR33.900 FT
GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ, MMS 2300
  • Max. gérszög: 45 fok
  • Max. fűrészlap átmérő: 355 mm
  • 2300 W
AKCIÓS NETTÓ ÁR59.900 FT
Kézi körfűrész, HKS 55 Combi
  • Beszúró fűrészként használható
  • Beállítható üresjárati fordulatszám
  • Orsózár reteszelő funkcióval
AKCIÓS NETTÓ ÁR89.900 FT
Pneumatikus popszegecshúzó, PNG 014
  • Orr-részekkel 3/32“, 1/8“, 5/32“, 3/16“, 7/32“ és 1/4“ (2,4, 3,2, 4, 4,8, 5,6 és 6,4 mm) méretű szegecsekhez
AKCIÓS NETTÓ ÁR54.900 FT
Automata hegesztőpajzs, bohóc minta
  • Könnyű kivitel, praktikus, sok beállítási lehetőség, magas minőség.
  • Késleltetés: Kivilágosodási idő állítás.
  • Besötétedési idő: 1/30000 másodperc
AKCIÓS NETTÓ ÁR24.900 FT
LÁBSZÁRVÉDŐ HEGESZTÉSHEZ 1 PÁR
  • Hasított bőr
  • Szármagasság: 40 cm
  • 2 kapocsszíjjal
AKCIÓS NETTÓ ÁR2.990 FT
WHITE TOUCH VÉDŐKESZTYŰ, 7-ES
  • Poliuretán bevonat
  • 7-es méret, 12 db-os csomagban
  • Jó fogás száraz és nedves felületen is
AKCIÓS NETTÓ ÁR349 FT
UNIVerzális TÉLI BÚTORBŐR VÉDŐKESZTYŰ
  • Erős bőrminőség sötét színben
  • Pamutkézfej porcvédővel
  • Kiváló durva munkákhoz és nagy mechanikus terhelésekhez
AKCIÓS NETTÓ ÁR749 FT
FOLYÉKONY KRÉMSZAPPAN GLICERINNEL 5 L
  • A bőrt nem szárítja ki glicerintartalma miatt
  • Kellemes virág illattal
  • Bőrsemleges pH értékű
AKCIÓS NETTÓ ÁR2.290 FT
Softshell dzseki, Starline, XXL
  • XXL-es méret
  • Anyaga: softshell
  • Az elasztikus anyag szabad mozgást biztosít
AKCIÓS NETTÓ ÁR17.900 FT
City Softshell kabát, szürke
  • Sportos softshell kabát
AKCIÓS NETTÓ ÁR11.900 FT