Keresztkulcs
Keresztkulcs
KERESZTKULCS 17X19X22X1/2"
Cikksz.
071516 03
EAN 4011231731232
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
Kerékanyák meglazításához
Megjegyzés
071516 04/071516 05: Megerősített középrész
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás (SW) | 1/2 (négyzetes behajtás) x 17 x 19 x 22 mm |
Járműtípus | Személygépkocsi és haszongépjármű |
Hosszúság | 380 mm |
Max. forgatónyomaték | 500 Nm |
Anyag | Króm-vanádium acél |