Keményre préselt kompakt csiszoló vlies korong
Keményre p. komp. vlies kor. hajlat-/sarokv. csisz.
FILCKORONG-PRÉSELT-K7-25,4-D150
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy anyagleválasztási teljesítmény a legkisebb érdességgel
- Egyenletes felületi minőség érhető el
- Gyorsan kiváló minőségű felület alakítható ki a munkadarab geometriájának megváltoztatása nélkül
- A legkisebb érdesség kialakítása egy lépésben, pl. az 1.4301 jelű acél Ra felületi érdessége 0,02 lesz
- Ellenáll az eltömődésnek
- Hosszú élettartam és kényelmes munkavégzés
A felületminőség az érdesség (Ra érték) kifejezésére szolgál.
Adatlapok(X)
Kék/zöld/sárga acélhoz, nemesacélhoz és színesfémekhez
Ideális hegesztési varratok eltávolításához, valamint a felület egységessé csiszolásához a sarokvarratok környékén.
Alkalmazási területek nagyobb keménységi szintek esetében
- Alumínium sorják eltávolítása
- Kivágott darabok sorjázása
- Éles szélek és kivágott darabok lekerekítése
- Fém érintkezők tisztítása
- Ragasztóanyagok, műgyanták, valamint kifolyt vagy felesleges kompozit ragasztóanyagok eltávolítása
- Rozsda és korrózió eltávolítása
Alkalmazási területek kisebb keménységi szintek esetében
- Dekoratív felületek létrehozása nemesacélon
- Felületek egységessé csiszolása hegesztési varratok eltávolítása után
- Titán és nemesacél előkészítése polírozás előtt
- Színesfémek előkészítése bevonás előtt
- Előpolírozott állapot készremunkálása
- Felületi hibák halványítása
Átmérő (Ø) | 150 mm |
Furat | 25,4 mm |
Vastagság | 6 mm |
Keménység | 7 (középkemény) |
Kivitel | Finom |
Szemcseméret | Finom |
Min./max. fordulatszám | 2400-3300 Ford/perc |
Felhasználható | Sarokvarrat-csiszoló |