Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszcsavar középponttal, alacsony fejjel DIN 6912, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

DIN 6912 felületkezeletlen A2 nemesacél
CSAV-HENG.F-DIN6912-A2/070-BK17-M20X30

Cikksz. 009820 30
EAN 4045727555583

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Imbuszcsavar középponttal, alacsony fejjel DIN 6912, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen

Cikksz. 009820 30

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M20

Hosszúság (l1)

30 mm

Fejátmérő (dk)

30 mm

Fejhossz (k1)

12 mm

Szabványok

DIN 6912

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

070

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét, alacsony fej

Kihajtás módja

Hatlapú dugókulcs ékhoronnyal

Belső meghajtó (s1)

HS17