Karosszéria fűrészlap lapos befogóval
Karosszéria fűrészlap lapos befogóval
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-CP-32TPI
Cikksz.
06969321
EAN 4038898090915
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
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Nagy vágási sebességre és hosszú élettartamra tervezve
Alkalmazható az alábbiakhoz:
- Würth DST 380
- Chicago Pneumatic (CP)
- Pneutec
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúsági egységre jutó fogak száma | 32 darab/hüvelyk |
Min./max. anyagvastagság | 0,5-1 mm |
Megmunkálandó anyag | Vékony acéllemez |
Hosszúság | 90 mm |
Anyag | Bimetall |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | Würth SP / finom |
Munkahossz | 77 mm |