Kábelköteg orsó Kábelkötegelő pisztolyhoz
Tartalék kábelköteg orsó kábelkötegelő pisztolyhoz
KÁBELKÖTÖZŐ-TKRCS-(0502100-HOZ)-FEK-15M
Cikksz.
0502102
EAN 4024835699730
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
Műanyag orsó 15 m kábelkötegelővel
- Kábelköteg terhelés: kb. 25 kg
- Anyag: PA 6.6
- Működési tartomány: -40 °C-től +85 °C-ig
- Kábelkötegelő szélessége: 4,5 mm
- UV-álló
- Halogén- és szilikonmentes
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Hosszúság | 15 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!