Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábel- és cső távtartó kapocs nagy furattal

Kábel- és cső távtartó bilincs hosszanti furattal
TÁVTARTÓCLIP-CSŐ/KÁBEL-EN63-(53-63MM)

Cikksz. 0971601463
EAN 4053479543598

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyors telepítés a rögíztőbilincs csavarjainak eltávolítása nélkül

Megjegyzés

A jelentés a Würth online webáruházban van elmentve

Működésmegtartási osztály E30 és E90 osztály. Standard telepítőrendszerek a DIN 4102 12. fejezetének megfelelően

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélborítású csövek telepítésére (egypontos rögzítés; figyelem, ez nem része a szakértői jelentésnek), valamint tűzvédelmi kábelek fektetésére.

Min./max. befogási tartomány

53-63 mm

(EN) csőhöz

BUP 63

Acélcsőhöz (coll)

2

Ékhorony hossz / ékhorony szélesség

14 x 6,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk