Javítótömlő, NBR/textil Nem üzemanyag-szállító alkalmazásokhoz
Javítótömlő orsón
JAVÍTÓTÖMLŐ-TEXTIL-FEKETE-15M-D5,0X10,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Orsón tárolva az ORSY 10 adagolórendszerhez
- A tömlő műgumiból (NBR) készült, vulkanizált külső fonott tömlőbevonattal
- Korlátozott hőállóság
- Flexibilis
- Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyártó előírásait be kell tartani a magas hőmérsékletnek kitett nagy teljesítményű motorok üzemi hőmérsékletét tekintve.
Nem alkalmas:
- Üzemanyag-szállító gépjárműveknél való használatra
- Üzemanyagtartályokhoz való használatra
- Sebességváltó- és motorolajokhoz
Adatlapok(X)
Olajszivárgást javító vezetékként használható gépjármű-alkalmazásokban
Belső átmérő (ID) | 5 mm |
Külső átmérő (AD) | 10 mm |
Szín | Fekete |
Min. hőmérsékleti feltételek | -20 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 70 °C |
Hosszúság | 15 m |
Belső magréteg anyaga | Szintetikus kaucsuk NBR |
Külső szövet anyaga | Gumi/háló |
Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Próbanyomás | 20 bar |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!