Járművezeték, kerek kábel, (tömlővezeték), FLRYY
Járművezeték, FLRYY kerek kábel
VEZETÉK-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-3X1,5QMM
Cikksz.
0770116
EAN 4011231766708
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
Kiszerelt áruk
- Névleges feszültség: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC külső köpeny, fekete
- Szilikon-, kadmium és ólommentes
A DIN/ISO 6722 szabványnak megfelelően/hozzá hasonlóan
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges kábelkeresztmetszet | 3 x 1,5 mm² |
Szín | Barna |
Külső átmérő | 6,7 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 70 °C |