Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű Extrahosszú kivitel
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű
GF.IMBUSZKULCS SW8 HOSSZÍTOTT
ZEBRA
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
- Matt krómozott
- Imbuszkulcs max. 25°-os szöggel
ISO 2936L
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | 8 mm |
Rövid szárméret | 43 mm |
Hosszú szárméret (L2) | 198 mm |