Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű Extrahosszú kivitel

Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű
GF.IMBUSZKULCS SW4 HOSSZÍTOTT
ZEBRA

Cikksz. 071540 04
EAN 4038898769668

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Imbuszkulcs, hatlapú, gömbfejű Extrahosszú kivitel

Cikksz. 071540 04
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
  • Matt krómozott

  • Imbuszkulcs max. 25°-os szöggel

ISO 2936L

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

4 mm

Rövid szárméret

29 mm

Hosszú szárméret (L2)

138 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk