Imbuszkulcs, TX, hosszú
Imbuszkulcs, TX, hosszú
TX IMBUSZKULCS TARTÓRUGÓVAL-TX20
Cikksz.
071539 121
EAN 4045989302734
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
Visszatartó rugóval
Visszatartó rugó
- A rögzítő funkció mágnes nélkül a helyén tartja az összes TX csavart
Megjegyzés
Kulcs laptávolság/TX 5, 6, 7 mm visszatartó rugó nélkül
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
TX csavarok pozicionálásához és meghúzásához nehezen hozzáférhető helyeken.
Külső négyszög hajtás | TX20 |
Hosszú szárméret | 148 mm |
Rövid szárméret | 29 mm |