Illesztőszeg edzett DIN 6325, acél, felületkezeletlen
DIN 6325 acél edzett felületkezeletlen
SZEG-HNGRS-DIN6325-EDZETT-M6-10X50
Cikksz.
025201050
EAN 4045727133996
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
Tűrésosztály m6, edzett (keménység 60 +/-2 HRC)
Megjegyzés
A DIN 6325 szabványt visszavonták, és a DIN EN ISO 8734 szabvány váltotta fel (a domború forma és a magasságok változása, a névleges hosszak részleges változása).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Edzett |
Rockwell-keménység, HRC | 60 HRC |
Tűrési osztály | m6 |
RoHS megfelelőség | Igen |