Illesztőszeg belső menettel DIN 7979 acél, felületkezeletlen, edzett, m6 tűrésosztály
DIN 7979 acél edzett felületkezeletlen
SZEG-HNGRS-DIN7979-EDZETT-D-M6-14X40
Cikksz.
024701440
EAN 4011231294607
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
D forma, acél, 600 N/mm2, 60 ± 2 HRC keménységre edzett
Megjegyzés
A DIN 7979 szabványt visszavonták és a DIN EN ISO 8735 szabvány váltotta fel. (Néhány egyéb névleges hossz megváltozott)
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
A belső menetes illesztőszegeket főleg zsákfuratokban használják.
Névleges átmérő (d1) | 14 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Csatlakozómenet (d2) | M8 |
Menethossz (metrikus menet) (t1) | 12 mm |
Furatmélység (t2) | 20 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Kivitel | Edzett |
Rockwell-keménység, HRC | 60 HRC |
Tűrési osztály | m6 |
Forma | D |
RoHS megfelelőség | Igen |