Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Illesztőszeg belső menettel DIN 7979 acél, felületkezeletlen, edzett, m6 tűrésosztály

DIN 7979 acél edzett felületkezeletlen
SZEG-HNGRS-DIN7979-EDZETT-D-M6-4X28

Cikksz. 024704 28
EAN 4045727917213

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Illesztőszeg belső menettel DIN 7979 acél, felületkezeletlen, edzett, m6 tűrésosztály

Cikksz. 024704 28

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

D forma, acél, 600 N/mm2, 60 ± 2 HRC keménységre edzett
Megjegyzés

A DIN 7979 szabványt visszavonták és a DIN EN ISO 8735 szabvány váltotta fel. (Néhány egyéb névleges hossz megváltozott)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A belső menetes illesztőszegeket főleg zsákfuratokban használják.

Névleges átmérő (d1)

4 mm

Hosszúság (l1)

28 mm

Csatlakozómenet (d2)

M3

Menethossz (metrikus menet) (t1)

4,5 mm

Furatmélység (t2)

7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Kivitel

Edzett

Rockwell-keménység, HRC

60 HRC

Tűrési osztály

m6

Forma

D