Hasonló termékek
Hasonló termékek

Hengeresfejű csavar belső hatlapú kulcsnyílással

ISO 4762 acél, 8.8, Dacromet 500 A
SCR-CYL-ISO4762-8.8-IH14-(DC5A)-M16X200
Cikksz.: 4133316200
Kiválasztott cikk: Egyéb verziók
Kérdése van? (23) 418-130
Ár/Csom. egység Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
x 25
Kizárólag vállalkozások részére Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet
Termékinformációk:
Leírás
ISO 4762, acél, 8.8, cinklamella bevonat, ezüst, Dacromet 500 A

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.

Műszaki információk

Menettípus x névleges átmérő

M16

Hosszúság

200 mm

Fejátmérő

24 mm

Fejhossz

16 mm

Anyag

Acél

Keménység

8,8

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

ROHS megfelelőség

Nem

Fej típusa

Hengeres fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó

IS14

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

2 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Termékosztály

A

 
Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, a weboldalunkon sütiket (Cookie) használunk. Szolgáltatásaink igénybevételével (weboldalunk böngészésével) elfogadja az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat. Bezárás
Top