Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15979, laposfejű, acél/acél
ISO 15979, laposfejű, acél/acél
HSZ-ISO15979-AC/AC-A2K-(5-6,5)-4X10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hüvely: Horganyzott acél; tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált
Az EN ISO 15979 szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.
Adatlapok(X)
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,0 x 10,0 mm |
Min./max. befogási tartomány | 5,0-6,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8 mm |
Fejhossz (k1) | 1,3 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,1-4,2 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 1700 N |
Húzó-szakítóterhelés | 2200 N |
Persely anyaga | Acél |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Horganyzott |
Tüske felülete | Horganyzott |
Furatátmérő | 4,1 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,4 mm |