Húzószegecs, nyitott, törésponttal rendelkező tüskével és lapos fejjel ISO 15977, laposfejű, alumínium/acél
ISO 15977-L, laposfejű, alumínium/acél, horg.
HSZ-ISO15977-L-ALU/ST-(10,5-12,5)-4,0X16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabványos „ISO termék” szabványosított vizsgálati kritériumokkal (lásd DIN EN ISO 14589)
- Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5
- Tüske: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Az EN ISO 15977-L szabványban meghatározott méretezéseket és tűréseket be kell tartani.
ISO 15977, L osztály szerinti húzó- és nyíróerők
Adatlapok(X)
Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1) | 4,0 x 16,0 mm |
Min./max. befogási tartomány | 10,5-12,5 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,4 mm |
Fejhossz (k1) | 1,7 mm |
Min./max. furatátmérő | 4,1-4,2 mm |
Nyíró-szakítóterhelés | 850 N |
Húzó-szakítóterhelés | 1200 N |
Persely anyaga | Alumínium |
Tüske anyaga | Acél |
Persely felület | Sima |
Tüske felülete | Horganyzott |
Furatátmérő | 4,1 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Félgömbfejű |
Feszítőtüske átmérője (dm) | 2,45 mm |