Húzórugó dupla szemmel DIN 2097, rugóacél huzal, horganyzott acél
DIN 2097 horg. acél dupla szemmel
HÚZÓRUGÓ-DIN2097-(ZN)-1X9X45
Cikksz.
050621045
EAN 4065746332149
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
Külső átmérő (d1) | 9 mm |
Vastagság (d) | 1 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Kettős szemmel |
DIN | 2097 |