Huzalszeg DIN 1151, acél, felületkezeletlen
DIN 1151 acél, felületkezeletlen
HUZALSZEG-DIN1151-1KG-1,4X25
Cikksz.
047851425
EAN 4038898081647
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
Névleges átmérő (d1) | 1,4 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1 kg |
DIN | 1151 |
RoHS megfelelőség | Igen |