Négyszögletes ék alakú alátét DIN 434, acél, tűzihorganyzott, ék alakú, U-szelvényhez
DIN 434 acél, tűzihorganyzott, U-gerendához
ALÁTÉT-U-DIN434-T.HORG-D22,0MM
Cikksz.
045022
EAN 4038898760887
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
Megjegyzés
A felületén két behengerelt barázdával a 8 (+/- 5)%-os dőlés azonosításához
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Ék alakú alátét U-szelvényekhez, max. 5.6 szilárdsági osztályú csavaros csatlakozásokhoz
Csavarmenethez | M20 |
Belső átmérő (d1) | 22 mm |
Hosszúság (a1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 44 mm |
Vastagság (h1) | 7 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Dőlés | 8 % |
Felhasználható | U-szelvény |
RoHS megfelelőség | Igen |