Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Horonymaró FF 180-2

Horonymaró, FF 180-2
ABLAK KIVÁGÓ-GÉP-FF180-2
MASTER

Cikksz. 07029111

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Horonymaró FF 180-2

Cikksz. 07029111

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Rendkívül robusztus és nagy teljesítményű vágószerszám régi ablakok eltávolításához. A kiváló minőségű gyémánt vágótárcsának köszönhetően a szerszám erőfeszítés nélkül, egyetlen tiszta, erőteljes vágással vágja szét a gipszet, cementet, csempéket, falazatot és a fém dübeleket — gyakorlatilag semmilyen károsodást nem okozva, és szinte pormentesen.

Elektronikus túlterhelés elleni védelem


Védi a motort, ezáltal minden körülmények között garantálja a hosszú élettartamot.



Az ablakok egyetlen egyszerű vágással elválaszthatók a keretektől


Nincsenek kitépett vagy szétforgácsolt szélek. Az új ablakok könnyen, utómunkálás nélkül beilleszthetők.



Pontos mélységbeállító ütköző


A vágási mélység pontosan beállítható.



Különösen alacsony, zárt és robusztus elszívó ház


Lehetővé teszi a gép szögbe állítását, így a vágást közvetlenül az ablakkeret fölé lehet beállítani.



Rugalmas motor csapágyazás


Az alacsony rezgésű motor megkönnyíti a munkát.



Kis erőfeszítéssel is könnyen kezelhető


Biztonságos irányítás a stabil kiegészítő markolatnak és a könnyű ergonomikus kialakításnak köszönhetően.

Megjegyzés



A munka optimális eredményének érdekében mindig használjon porszívót. Kizárólag a 0666100180 cikkszámú speciális gyémánt vágótárcsát használja!

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Katalógusoldal PDF-ként 1

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/Dokumentumok(X)

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

1200 W

Min./max. üresjárati sebesség

0-7000 ford./perc(f/p)

ƒTárcsa átmérő

180 mm

Min./max. vágásmélység

0-50 mm

Gép tömege

4,1 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Horonymaró FF 180-2:

 
Mennyiség
Termék
Leírás
Gyémánt vágókorong, horonymaró
1 x
Gyémánt vágókorong, horonymaró GYÉMÁNTTÁRCSA-ABLAKHORONY-D180MM ZEBRA
Cikksz. 0666100180
Mennyiség: 1 x
Üres műanyag szerszámkoffer hézagvágó géphez
1 x
Üres műanyag szerszámkoffer hézagvágó géphez CASE-EMPTY-(SLCTR FF180-2)
Mennyiség: 1 x