Hornyos anya finommenettel DIN 1804, acél, felületkezeletlen
DIN 1804/W felületkezeletlen acél
CSAPÁGYANYA-DIN1804/W-M60X1,5
Cikksz.
038596015
EAN 4011231353700
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
Alkalmazási terület
A gépészet területén
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M60 x 1,5 |
Külső átmérő (d1) | 90 mm |
Magasság (h1) | 13 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |