Hornyos anya DIN 546, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 546 felületkezeletlen A2 nemesacél
SL-ANYA-DIN546-A2-M3
Cikksz.
03443003
EAN 4048539649570
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
Menettípus x névleges átmérő (D) | M3 |
Külső átmérő (d2) | 6 mm |
Magasság (m1) | 2,5 mm |
Ékhorony szélesség (n1) | 1,2 mm |
Horonymagasság (tmin) | 1 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
DIN | 546 |
Belső meghajtó | Horony |
Névleges átmérő | 3 mm |