Hornyos anya DIN 546, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 546 felületkezeletlen A2 nemesacél
SL-ANYA-DIN546-A2-M10
Cikksz.
034430010
EAN 4038898307211
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (m1) | 8 mm |
Ékhorony szélesség (n1) | 3,5 mm |
Horonymagasság (tmin) | 3,2 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 50 |
Bevonat | Sima |
DIN | 546 |
Belső meghajtó | Horony |
Névleges átmérő | 10 mm |