Homlokzati rögzítőcsavar Faba® BZ típus hatlapfejjel és tömítőalátéttel
Homlokzatépítő csavar, BZ-típus, A2 tömítőalátét
CSAV-HLF-BZ-A16-A2-KL3/8-(A2K)-6,3X75
FABA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavar kiegészítő horganyzása nem korrózióvédelemre való, hanem a súrlódásgátló bevonattal kombinálva biztosítja a nemesacél csavar megbízható menetformázását acél alépítményekben
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
- Alumínium/acél
- Alumínium/alumínium
Ezenkívül az ETA-13/0210 szerint szendvicspanelek szereléséhez ≥ 50 mm-es hosszúságtól, acél alépítményekre
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Horganyzott |
Tömítőalátét anyag | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Kúpos |
Föld alatti | Acél |
Névleges átmérő (d1) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 75 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 16 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Fejhossz (k1) | 4,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW3/8 |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 2 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Menethossz | 69 mm |
Furatokra vonatkozó táblázat BZ típusú FABA® csavarokhoz | |||||
Alkatrészvastagság II [mm] (Acél alépítmény) | 1,25 | 1,50 | 2,0–5,9 | 6,0–6,9 | ≥ 7,0 |
Furatátmérő [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!