Hézagoló alátét DIN 988, acél, felületkezeletlen
DIN 988 acél felületkezeletlen
ALÁTÉT-HÉZAGOLÓ-DIN988-32X45X0,5
Cikksz.
0425324505
EAN 4011231372817
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
Belső átmérő (d1) | 32 mm |
Külső átmérő (d2) | 45 mm |
Vastagság (h1) | 0,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |