HSS bimetál hengerfűrész
Hengerfűrész, HSS bimetál, szerkezeti
HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D65MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden fémhez, kivéve az öntvényeket, használjon fúró-, vágóolajat. Az olaj használata biztosítja a tiszta vágást, és ezzel meghosszabbítja a hengerfűrész élettartamát.
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 65 mm |
Vágásmélység | 32 mm |
Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén | 130 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén | 65 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén | 85 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén | 170 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám alumínium esetén | 195 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!