HSS bimetál hengerfűrész
Hengerfűrész, HSS bimetál, szerkezeti
HENGERFŰRÉSZ-HSS-BIMET-D51MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Fogak száma: 6"
Minden fémhez, kivéve az öntvényeket, használjon fúró-, vágóolajat. Az olaj használata biztosítja a tiszta vágást, és ezzel meghosszabbítja a hengerfűrész élettartamát.
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 51 mm |
Vágásmélység | 32 mm |
Ajánlott fordulatszám lágyacél esetén | 170 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám szerszámacél (WS) és nemesacél (VA) esetén | 85 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám öntöttvas esetén | 115 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám sárgaréz esetén | 230 Ford/perc |
Ajánlott fordulatszám alumínium esetén | 255 Ford/perc |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!