Imbuszcsavar középponttal, alacsony fejjel DIN 6912, A2-070 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 6912 felületkezeletlen A2 nemesacél
CSAV-HENG.F-DIN6912-A2/070-BK6-M8X20
Cikksz.
00988 20
EAN 4011231169691
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
Megjegyzés
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 3506-1.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 5 mm |
Szabványok | DIN 6912 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 070 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét, alacsony fej |
Kihajtás módja | Hatlapú dugókulcs ékhoronnyal |
Belső meghajtó (s1) | HS6 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |