WIT-AS horgonycsavar, A4 nemesacél WIT-VM 250 injektáló rendszerekhez
Menetes szár, WIT-AS, A4 nemesacél
MENETES-SZÁR-(WIT-AS)-A4-16-M10X120
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gázbetonba csak a WIT-SH 18/95 perforált hüvellyel használható!
ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat + WIT-SH perforált hüvely, európai műszaki jóváhagyás: ETA-13/1040
Adatlapok(X)
- A WIT-AS A4 horgonycsavar, ALLROUNDER WIT-VM 250” injektáló rendszerhez használható falazat – tömör és üreges tégla, gázbeton esetén
- A WIT-AS-A4, A4 nemesacél használata száraz belső terekben, és külső térben (ide tartoznak az ipari terek atmoszférája és a tenger közeli terek is) és nedves terekben engedélyezett, ha nem állnak fenn különösen agresszív körülmények
Metrikus dübelátmérő | M10 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Dübelhossz (l) (l) | 120 mm |
Rögzítési magasság (t fix) | 16 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 93 mm |
Fúró névleges átmérője, szitahüvely (d 0) | 18 mm |
Effektív rögzítési mélység, hüvely (h ef) | 95 mm |
Furatmélység (h 0) | 100 mm |
Szitahüvelyhez | WIT-SH 18/95 |
Szükséges befecskenedezett habarcs | WIT-VM 250 |
Engedély | ETA-13/1040 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!