Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 12.9, felületkezeletlen
ISO 4762/DIN 912 acél 12.9 felületkezeletlen
CSAV-HF-ISO4762-12.9-BK5-M6X8
Cikksz.
00836 8
EAN 4024835455138
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
Megjegyzés
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 8 mm |
Fejátmérő (dk) | 10 mm |
Fejhossz (k1) | 6 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 12,9 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |