Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen
ISO 4762/DIN 912 acél 10.9 felületkezeletlen
CSAV-HF-ISO4762-10.9-BK14-M16X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejátmérő (dk) | 24 mm |
Fejhossz (k1) | 16 mm |
Szabványok | ISO 4762 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS14 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Szárátmérő (d2) | 16 mm |
Termékosztály | A |