Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen

ISO 4762/DIN 912 acél 10.9 felületkezeletlen
CSAV-HF-ISO4762-10.9-BK10-M12X70

Cikksz. 008012 70
EAN 4011231131148

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, felületkezeletlen

Cikksz. 008012 70

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
M12

Hosszúság (l1)

70 mm

Fejátmérő (dk)

18 mm

Fejhossz (k1)

12 mm

Szabványok

ISO 4762

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

10,9

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS10

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Szárátmérő (d2)

12 mm

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk