Imbuszcsavar alacsony fejjel DIN 7984, acél, 8.8, felületkezeletlen
DIN 7984 felületkezeletlen acél, 08.8
CSAV-HF-DIN7984-08.8-BK5-M8X12
Cikksz.
00858 12
EAN 4024835913607
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
Megjegyzés
A fej geometriájának következtében ezek a csavarok csak korlátozott terhelésnek tehetők ki, lásd DIN EN ISO 898-1
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 12 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 5 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 08,8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Dugókulcsbetét, alacsony fej |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó (s1) | HS5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menethossz (metrikus menet) (l2) | 12 mm |
Termékosztály | A |