Műanyag feszítő szegecs, 3-as típus
Műanyag feszítő szegecs, 3-as típus
KÁRPITPATENT
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
Alaplemeze hasonló a fenyőfa kapocséhoz
Egyszerű felszerelés és leszerelés
Kézi szerelés is lehetséges
Nagy tartóerő és biztonságos illeszkedés az alkatrészben
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Fémlemez csatlakozások
Min./max. furatátmérő | 8-8,2 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 3-10 mm |
Fejátmérő (B) | 20 mm |
Fejhossz (C) | 3,3 mm |
Tágítótüske átmérője (A) | 8,7 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Szín | Fekete |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 51471911992, A2019900292, M820141, 30820141 |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | A2019900292/9051 |