Fémtekercsek, 4 mm Powergliderrel
Fémtekercs kábelbehúzó rendszerhez
FÉM SPIRÁLDRÓT POWERGLIDE VÉGGEL 15
Cikksz.
0975850215
EAN 4050382376299
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
Powerglider a legszűkebb sugarú kábelfektetéshez
- Olyan sugarak és szűk területek kezelésére is, ahol a húzott tekercsek hagyományosan nem használhatók.
- Megnövelt behatási erő lényegesen kisebb erő alkalmazásával
- Speciális fej a tekercs benyomásához és a kábel kihúzásához
- Nincs szükség a fej cseréjére
- Nagy fém fűzőszem a kábel egyszerű megtartásához
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Kábelbehúzó rendszerhez, CPS 1
Hosszúság | 15 m |
Átmérő (Ø) | 4 mm |
Húzóterhelés | 150 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!