Húzórugó dupla szemmel DIN 2097, rugóacél huzal, horganyzott acél
DIN 2097 horg. acél dupla szemmel
HÚZÓRUGÓ-DIN2097-(ZN)-1X7X90
Cikksz.
050621090
EAN 4065746332163
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
Külső átmérő (d1) | 7 mm |
Vastagság (d) | 1 mm |
Hosszúság (l1) | 90 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Kettős szemmel |
DIN | 2097 |