Hatszögletű anya gallérral, magasság 1,5xd DIN 6331, acél, 10, felületkezeletlen
DIN 6331, felületkezeletlen acél, 10
HL.PEREMES ANYA
Cikksz.
0369820
EAN 4011231349727
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
Menettípus x névleges átmérő (D) | M20 |
Magasság (h1) | 30 mm |
Vállátmérő (dc) | 37 mm |
Külső hajtás (s1) | SW30 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10 |
Bevonat | Sima |
Menetemelkedés | 2,5 mm |
DIN | 6331 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Peremvastagság | 6 mm |
Sarokméret (e) | 33,53 mm |
Névleges átmérő | 20 mm |