Hatlapfejű csavar DIN EN 14399-4, acél, 10.9, tűzihorganyzott (TZN), nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötéshez
EN 14399-4 acél, 10.9, tűzihorganyzott
CSAV-EN14399/4-10.9-K1-KL41-(TZN)-M24X60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy szilárdságú előterhelt szerelvények fémszerkezetek csavarkötéseihez
- HV rendszer
- K1 osztály
- Szilárdsági osztály 10,9
- Tűzihorganyzott acél
Nagy szakítószilárdságú előfeszített csavarok nagyméretű kulcsnyílással:
Nagy fej alatti felület
- Csökkentett felületi nyomás
- Kisebb alakváltozás
Nagy fej alatti sugár
- A feszültséggyűjtő horony hatás csökken
- Hosszú távon jobb ellenállás rezgésekkel szemben
Meghatározott súrlódási tulajdonságok
- Tervezett előterhelést tesz lehetővé
Tételazonosító jelölés a terméken
- Ez eltekint az EN 10204 szabvány szerinti 3.1-es vizsgálati tanúsítvány kérésének szükségességétől. (lásd DIN EN 1090-2:2018-09, 1. táblázat)
CE-jelölés
- Szabályozott építőanyag
A nagy szilárdságú szerelvényekkel rendelkező acél tartószerkezetek tervezését a DIN EN 1090-2 szabvány és a DASt 024 direktíva szabályozzák. „Kizárólag ugyanazon gyártótól származó, teljes készleteket (csavarok, anyák és alátétek) használjon”.
A tételek nyomon követhetősége miatt ezeket az árucikkeket csak a gyártótól lehet megvásárolni és közvetlenül a gyártó tárolja, ezért nem cserélhető vagy visszaküldhető!
Tárolás és szállítás:
A csavarokat, anyákat és alátéteket tűzihorganyzott változatban szállítjuk, a gyártási folyamat közben megkent anyával. Az anya belső menete nem tűzihorganyzott, és kizárólag az alkalmazott kenés védi a korrózió ellen. A nem megfelelő szállítási és tárolási körülmények a belső menet korrózióját vagy a kenési állapot megváltozását, valamint a meghúzási nyomaték és az ehhez kapcsolódó előfeszítő erő közötti összefüggés megváltozását eredményezhetik.
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M24 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejhossz (k1) | 15 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
k-osztály | K1 |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Fej részletes adatai | Nagy fej alatti felülettel és nagy fej alatti sugárral |
Külső hajtás (s1) | SW41 |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárátmérő (ds) | 24 mm |
Menethossz (metrikus menet) (b) | 39 mm |
Min./max. csomagvastagság | 21-26 mm |
Min./max. befogási hosszúság | 29-34 mm |
Alkalmazási terület | Acélszerkezet |
Felhasználható | Nagy szilárdságú súrlódásos kötés acélszerkezetekben |
Szabályozott tartomány | hEN 14399-1 |
Építési termék | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Igen |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!