Hatlapú anya szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 6924, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6924 acél, 8, horganyzott
ANYA-HL-ÖNBIZT-DIN6924-8-KL13-(A2K)-M8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 6924 szabványt visszavonták, és az ISO 7040 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 valamint a > névleges átmérőjű M36 meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 9,5 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |