Peremes anya rögzítőfogazással Acél, 8 szilárdsági osztály, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 6923-hoz hasonló, acél 8, horg., zárófogazás
ANYA-REC-HSDIN6923-8-KL7-(A2K)-M4
Cikksz.
039404
EAN 4047376544369
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
Megjegyzés
A DIN 6923 szabványt visszavonták, és az EN 1661 szabvány váltotta fel. Van néhány hasonlóság (A finommenetet kivették | A kulcsnyílás az M10 menethez 15 mm-ről 16 mm-re változott).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M4 |
Magasság (h1) | 4 mm |
Peremátmérő (dc) | 10,41 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Fogazás |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Menetemelkedés | 0,700 mm |