Hatlapú anya, magas profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 982, A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 982 bevonatlan A2 nemesacél
ANYA-HLF-ÖNZ-DIN982-A2-SW10-M6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 982 szabványt visszavonták, és az ISO 7040 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, meneteket kivették | Az M3, M4, M30 és M36 meneteket belevették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10512 szabvány tartalmazza | A 12. szilárdsági osztályt kivették | Az ISO 7040 szabvány az 5, 8, 10, szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (h1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Befogó rész, poliamid gyűrű |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |