Hatlapú anya, lapos profil, finommenettel DIN 936, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 936, acél, horganyzott, finommenetes
ANYA-HL-DIN936-17H-KL36-(A2K)-M24X1,5
Cikksz.
031924 15
EAN 4011231337045
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
Megjegyzés
A DIN 936 szabványt pótlás nélkül vonták vissza. Van néhány korlátozott hasonlóság (pótlás nélkül visszavonva | Javaslat: Az ISO 4035 szabványnak megfelelő anyák használata, mivel ezek a méreteket tekintve nagyrészt azonosak).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M24 x 1,5 |
Magasság (m1) | 10 mm |
Külső hajtás (s1) | SW36 |
Anyag | Acél |
Keménységi osztály | 17H |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |