Hatlapú anya, lapos profil DIN 936, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 936 acél, horganyzott
ANYA-HL-DIN936-04-KL27-(A2K)-M18
Cikksz.
031918
EAN 4011231336833
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
Megjegyzés
A DIN 936 szabványt pótlás nélkül visszavonták. Van néhány korlátozott hasonlóság (Pótlás nélkül visszavonva | Javaslat: Az ISO 4035 szabvány szerinti anyák használata, mivel ezek a méreteket tekintve nagyjából azonosak).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M18 |
Magasság (m1) | 9 mm |
Külső hajtás (s1) | SW27 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 4 |
Bevonat | Horganyzott |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Termékosztály | B |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
RoHS megfelelőség | Igen |