Hatlapú anya DIN 934, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 934 felületkezeletlen A4 nemesacél
ANYA-HL-DIN934-A4-KL60-M39
Cikksz.
032639
EAN 4048539649211
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
Megjegyzés
A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M39 |
Magasság (m1) | 31 mm |
Külső hajtás (s1) | SW60 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |