Hatlapú anya
ISO 4032 acél, 6 / 8, sárgára horganyzott, (A2C)
ANYA-HL-ISO4032-8-KL10-(A2C)-M6
Cikksz.
031786
EAN 4045727001516
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
ISO 4032, acél, 6/8, horganyzott, sárgára krómozott (A2C)
Megjegyzés
Az ISO 4032 szabvány felváltja a DIN 934 szabványt | Nincs hasonlóság | Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | Csak szabványos menetekhez | A finommenet átkerült az ISO 8673 szabványba.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M6 |
Magasság (m1) | 5,2 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |