Hatlapfejű önmetsző lemezcsavar DIN 7976, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), C alak (heggyel)
DIN 7976 acél, horganyzott, C alak, heggyel
CSAV-HLF-DIN7976-C-KL8-(A2K)-5,5X13
Cikksz.
011455 13
EAN 4011231173537
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
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | C |
DIN | 7976 |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | C |
Termékosztály | A |
Sarokméret (e) | 8,71 mm |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |