Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

BEJELENTKEZÉS MÁR MEGLÉVŐ FIÓKBA

Szeretne a webáruházba regisztrálni?

Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.

Értékesítés csak vállalkozások részére.

Online rendeléskor ingyen szállítás nettó 30.000 Ft felett!

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

ISO 4017 A2 ötvözetlen nemesacél
CSAV-HLF-ISO4017-A2/70-KL27-M18X50

Cikksz.: 009618 50

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Hatlapfejű csavar, tövigmenettel

Cikksz.: 009618 50

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Menny.

Csom. egys.

x 25

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Termékinformációk

Katalógusoldal(X)

Adatlapok(X)

CAD adatok (csak bejelentkezést követően érhető el)

ISO 4017, A2 nemesacél, felületkezeletlen
Megjegyzés

Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M18

Hosszúság (l1)

50 mm

Fejhossz (k1)

11,5 mm

Külső hajtás (s1)

SW27

Anyag

Nemesacél A2

Keménység

70

Bevonat

Matt

ROHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapú fej

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

Utoljára megtekintett