Hatlapfejű csavar tövigmenettel ISO 4017, acél, 8.8, felületkezeletlen
ISO 4017 felületkezeletlen acél 8.8
CSAV-HLF-ISO4017-8.8-KL10-M6X30
Cikksz.
00556 30
EAN 4011231095402
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
Megjegyzés
Az ISO 4017 szabvány felváltja a DIN 933 szabványt | Van némi hasonlóság | Hosszabb névleges méretek | Kulcsnyílás M10, M12, M14 és M22 értékre változott.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 30 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Külső hajtás (s1) | SW10 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sima |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menethossz (metrikus menet) | 30 mm |
Termékosztály | A |
RoHS megfelelőség | Igen |